{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres pomiarowy | 0 mm - 30 mm | |
Przełączalny odczyt | 0,01 mm | |
Przełączalny odczyt | 0,0005 cal | |
granica błędu | 0,02 mm | |
Norma | norma zakładowa | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
zapisywanie wartości pomiaru | jednorazowe nastawienie punktu zerowego | |
materiał | Stal szlachetna, INOX | |
Opakowanie | Stabilny pojemnik | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
Rodzaj produktu | Sprawdziany do spoin spawalniczych |
Numer artykułu |
477630 30
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4045197927675
Kopiuj |
|
Numer producenta |
477630 30
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |