{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081561 LR3 | |
zakres pomiaru (powietrze) | -10 °C - 50 °C | |
zakres pomiaru (podczerwień) | -30 °C - 300 °C | |
granica błędu (podczerwień) | ±2 °C | |
granica błędu (powietrze) | ±0,5 °C | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 2 | |
układ optyczny | 6 : 1 | |
długość | 119 mm | |
szerokość | 46 mm | |
wysokość | 25 mm | |
Rodzaj produktu | Przyrząd do pomiaru temperatury, |
Numer artykułu | 474260 810 | |
EAN / GTIN | 4029547008320 | |
Numer producenta | 0560 0810 | |
Manufacturer | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |