{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | |
zakres pomiarowy temperatury | -30 °C - 70 °C | |
granica błędu pomiaru temperatury | ±0,5 °C | |
stopień ochrony IP | IP 65 | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 2 | |
pamięć przyrządu | 16000 | |
długość | 60 mm | |
szerokość | 38 mm | |
wysokość | 18,5 mm | |
Rodzaj produktu | Rejestrator temperatury/wilgotności |
Numer artykułu | 474201 174T | |
EAN / GTIN | 4029547010798 | |
Numer producenta | 0572 1560 |