Rejestrator temperatury/wilgotności ze stacją dokującą USB, Typ: 174T

Nr art.: 474200 174T
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • złącze: Złącze USB
  • stopień ochrony IP: IP 65

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
zakres pomiarowy temperatury -30 °C - 70 °C
granica błędu pomiaru temperatury ±0,5 °C
złącze Złącze USB
stopień ochrony IP IP 65
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 2
pamięć przyrządu 16000 wartości pomiarowych
długość 60 mm
szerokość 38 mm
wysokość 18,5 mm
Rodzaj produktu Rejestrator temperatury/wilgotności

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 474200 174T
Kopiuj
EAN / GTIN 4029547010828
Kopiuj
Numer producenta 0572 0561
Kopiuj
Manufacturer Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Opis

Wykonanie:

Poręczny rejestrator danych ze wskaźnikiem. Pamięć wewnętrzna na 16000 wyników pomiarów. Zabezpieczenie danych również przy rozładowanej baterii.Możliwość nastawiania taktu pomiarowego w zakresie od 1 min do 24 h. Trwałość baterii >1 roku (takt pomiarowy 15 min, 25 °C).Interfejs USB (stacja dokująca) umożliwia szybką i łatwą konfigurację rejestratora oraz odczytywanie danych pomiarowych.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Uchwyt ścienny, 2 baterie nr 081560, wielk. CR2032 i protokół kalibracji.
Dodatkowo stacja dokowania z przewodem przyłączeniowym USB. Do pobrania bezpłatny program ComSoft Basic V5.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka