Przyrząd do pomiaru temperatury i wilgotności, Typ: 605I

Nr art.: 474184 605I
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
42 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiaru wilgotności względnej 0 % - 100 %
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081561 LR3
zakres pomiarowy temperatury -20 °C - 60 °C
masa 86 g
długość 220 mm
szerokość 30 mm
wysokość 24 mm
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 4
Rodzaj produktu Przyrząd do pomiaru temperatury i wilgotności

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 474184 605I
Kopiuj
EAN / GTIN 4029547022524
Kopiuj
Numer producenta 0560 2605 02
Kopiuj
Manufacturer Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Opis

Wykonanie:

Małe przyrządy pomiarowe zoptymalizowane pod kątem smartfonów. Wszystkie dane są transmitowane bezpośrednio na bezpłatną aplikację testo Smart Probes (wymagania systemowe: iOS 8.3 lub Android 4.3 albo nowy / Bluetooth 4.0) i mogą zostać odczytane i zapisane na mobilnym urządzeniu końcowym, a następnie wysłane bezpośrednio e-mailem.
  • jednocześne wskazania z 6 Smart Probes
  • bezprzewodowy odczyt wyników pomiarów na urządzeniu mobilnym
  • zmiany zmierzonych wartości przedstawiane w postaci grafu albo tabeli
  • protokoły z pomiarów mogą zostać uzupełnione zdjęciami.

Termohigrometr obsługiwany smartfonem. Pomiar wilgotności i temperatury powietrza w pomieszczeniach i kanałach. Automatyczne obliczanie temperatury punktu rosy i temperatury mokrego termometru. Możliwość obrócenia pod kątem 0°, 45°, 90°.

W dostawie:

W komplecie 4 baterie nr 081561 LR3 i protokół kalibracji.

Wskazówka:

Inne Smart Probes (termometry, termometry cęgowe, przyrządy do pomiaru różnicy ciśnień i przyrządy do pomiaru wysokich ciśnień) dostarczane na zamówienie.