{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081561 LR3 | |
zakres pomiarowy | -30 °C - 250 °C | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 4 | |
układ optyczny | 10 : 1 | |
długość | 145 mm | |
szerokość | 36 mm | |
wysokość | 25 mm | |
masa | 97 g | |
Rodzaj produktu | Przyrząd do pomiaru temperatury, |
Numer artykułu | 474182 805I | |
EAN / GTIN | 4029547014338 | |
Numer producenta | 0560 1805 |