Rejestratory temperatury/wilgotności 175T3

Nr art.: 474180 175T3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,77 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 377,25 PLN /szt.
  • 359,48 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • złącze: Złącze USB
  • stopień ochrony IP: IP 65

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081561 LR3
zakres pomiaru temperatury (czujnik zewnętrzny) -50 do +1000 (typ K); -50 do +400 (typ T) °C
granica błędu pomiaru temperatury (czujnik zewnętrzny) ±0,5 (-50 do 70) °C
oznaczenie producenta 175 T3
złącze Złącze USB
stopień ochrony IP IP 65
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 3
typ czujnika zewnętrznego K i T
długość 96 mm
szerokość 54 mm
wysokość 29 mm
Rodzaj produktu Rejestrator temperatury/wilgotności

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 474180 175T3
EAN / GTIN 4029547011108
Numer producenta 0572 1753

Opis

Wykonanie:

Solidny, kompaktowy 2-kanałowy rejestrator danych z dużym, podświetlanym wyświetlaczem. Wewnętrzna pamięć do 1 mln wartości pomiarowych. Duże bezpieczeństwo danych również przy rozładowanej baterii. Takt wykonywania pomiarów można nastawiać w zakresie od 10 sekund do 24 godzin. Trwałość baterii ≥3 lat (pomiary wykonywane co 15 min, 25 °C). Dwa standardowe interfejsy (mini USB i karta SD) do łatwego programowania i odczytywania danych przez bezpośrednie połączenie z PC.
Przyłącze 2 zewnętrznych czujników temperatury (typ K i T) nr 474120, 474140 lub 474150.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W komplecie uchwyt do mocowania na ścianie, zamek, 3 baterie nr 081561, wielk. LR3 i protokół kalibracji, program ComSoft Basic V5 do bezpłatnego pobrania.

Wyp. dodatkowe:

Kabel USB 474183, wielk. USB.