Sonda CO2 CO2

Nr art.: 474156 CO2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • stopień ochrony IP: IP 54

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    pomiarowy 0 ppm - 10 000 ppm
    granica błędu ±50 + 3% (0 do 5000 ppm) ±100 + 5% (5001 do 10000 ppm)
    stopień ochrony IP IP 54
    zakres pomiarowy temperatury 0 °C - 50 °C
    zakres pomiaru wilgotności względnej 5 % - 95 %
    długość 295 mm
    szerokość 50 mm
    Wysokość 40 mm
    temperatura otoczenia 0 °C - 50 °C
    długość przewodu 1,4 m
    masa 200 g
    Rodzaj produktu 050 Sonda CO2

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 474156 CO2
    EAN / GTIN 4029547019081
    Numer producenta 0632 1552

    Opis

    Funkcja:

    IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.