Czujniki przepływu powietrza FR

Nr art.: 474152 FR
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • stopień ochrony IP: IP 54

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiarowy 0,6 m/s - 50 m/s
granica błędu (m/s + % wartości pomiarowej) ±0,2 + 1% (0,6 do 40 m/s) ±0,2 + 2% (40,1 do 50 m/s)
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
temperatura otoczenia -10 °C - 70 °C
stopień ochrony IP IP 54
Rodzaj produktu Czujniki przepływu powietrza

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 474152 FR
EAN / GTIN 4029547018916
Numer producenta 0635 9532

Opis

Wykonanie:

Sonda pomiarowa z wirnikiem skrzydełkowym ⌀16 mm do pomiaru dużych przepływów powietrza o prędkości maks. 50 m/s. Do pomiarów w rurach i kanałach, z wysuwanym ramieniem teleskopowym o długości do 850 mm.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.