Czujniki wilgotności i temperatury z połączeniem bluetooth FT

Nr art.: 474148 FT
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 541,83 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • stopień ochrony IP: IP 54
  • złącze: złącze Bluetooth

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiarowy temperatury -20 °C - 70 °C
zakres pomiaru wilgotności względnej 0 % - 100 %
granica błędu pomiaru temperatury ±0,5 °C
dokładność pomiaru wilgotności względnej ±2 %
stopień ochrony IP IP 54
złącze złącze Bluetooth
Rodzaj produktu Czujnik wilgotności i temperatury

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 474148 FT
EAN / GTIN 4029547019036
Numer producenta 0636 9731

Opis

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.