{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
złącze | złącze Bluetooth; Złącze USB | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 3 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081561 LR6 | |
pamięć przyrządu | 7500 protokołów z pomiarów | |
masa | 250 g | |
długość | 154 mm | |
szerokość | 65 mm | |
wysokość | 32 mm | |
stopień ochrony IP | IP 54 | |
Rodzaj produktu | Przyrząd do pomiaru parametrów powietrza |
Numer artykułu | 474141 440 | |
EAN / GTIN | 4029547019289 | |
Numer producenta | 0560 4401 |