{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081561 LR6 | |
zakres pomiaru temperatury (czujnik typu K) | -50 °C - 1 000 °C | |
rozdzielczość | 0,1 / 1 (od +500) °C | |
granica błędu | ±0,5 +0,3% wartości pomiarowej (przy -50 do 1000°C) °C | |
oznaczenie producenta | 925 | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 3 | |
długość | 135 mm | |
szerokość | 60 mm | |
wysokość | 28 mm | |
Rodzaj produktu | Termometr |
Numer artykułu | 474111 925 | |
EAN / GTIN | 4029547025778 |