{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081561 LR3 | |
zakres pomiarowy | -50 do +350, krótkotrwale do 500 °C | |
rozdzielczość | 0,1 °C | |
Błąd graniczny (-50,0 do 99,9 °C) | ±1 °C | |
granica błędu pozostałego zakresu pomiarowego | ±1 % | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 3 | |
wielkości pomiarowe | °C / °F | |
⌀ rurki czujnika | 12 mm | |
długość rurki czujnika | 150 mm | |
czas reakcji t99 | 5 s | |
trwałość baterii ok. | 1 000 h | |
Rodzaj produktu | Przyrząd do pomiaru temperatury, |
Numer artykułu | 474080 T2 | |
EAN / GTIN | 4029547008375 | |
Numer producenta | 0560 9056 |