Kamery termowizyjne 868S

Nr art.: 474040 868S
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,06 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 1 149,51 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres temperatur -30 °C - 650 °C
dokładność ±2°C lub 2°C od wartości pomiarowej
wielkość wyświetlacza 3,5 cal
czułość termiczna 0,08 K
częstotliwość powtarzania obrazu 9 Hz
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Liczba dołączonych akumulatorów 1
Pole widzenia 31×23 stopni
wielkość detektora 320×240 px
minimalny odstęp ogniskowania 0,5 m
Rodzaj produktu Kamera termowizyjna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 474040 868S
EAN / GTIN 4029547024788

Opis

Wykonanie:

Kamera do wizualizacji promieniowania podczerwonego. Dzięki doskonałej jakości obrazu i małej rozdzielczości temperatury można rozpoznać nawet najmniejsze różnice temperatury. Pozwala to na przeprowadzanie jakościowej i ilościowej analizy temperatury. Rozpoznawanie Auto-Hot-Cold-Spot. Scale Assist: automatyczne ustawianie właściwej skali do pomiaru wykrytych wartości.
Z wbudowaną kamerą cyfrową 5 megapikseli. Przyrząd pomiarowy można połączyć ze smartfonem przez Bluetooth i aplikację testo Thermography. Intuicyjna obsługa dzięki nowoczesnemu układowi kafelków.

Zastosowanie:

Do zapobiegawczej konserwacji, do nadzorowania zarówno mechanicznych jak i elektrycznych urządzeń albo procesów produkcyjnych. Nadaje się zwłaszcza do konserwacji, w budownictwie, grzejnictwie i instalatorstwie oraz w Facility Management i w instalacjach wewnętrznych budynku.

W dostawie:

Z przewodem USB, zasilaczem, akumulatorem litowo-jonowym, profesjonalnym oprogramowaniem (dostępne bezpłatnie do pobrania), instrukcją uruchomiania, skróconą instrukcją, protokołem kalibracji i walizką.
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka