Wykonanie:
Testy uruchamiania, testy okresowe oraz wyszukiwanie błędów instalacji fotowoltaicznych:
- Testowanie zgodne z DIN EN 62446 (VDE 0126-23)
- proste – obsługa przyciskami
- szybkie – test w ciągu kilku sekund
- bezpieczne – bezpieczne połączenie pomiarowe nawet w przypadku zasilania energią z instalacji fotowoltaicznej
Przed uruchomieniem oraz podczas testów okresowych instalację fotowoltaiczną należy przetestować i udokumentować zgodnie z normą VDE 0126-23. Ponadto pomiary elektryczne są również przydatne po czyszczeniu i konserwacji, aby nadal zagwarantować optymalne i możliwie bezstratne działanie instalacji fotowoltaicznej.
Test obejmuje sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych i przewodów do wyrównania potencjałów pomiędzy generatorem fotowoltaicznym a głównym zaciskiem uziemienia, pomiar napięcia jałowego bez obciążenia i prądu zwarciowego w łańcuchu fotowoltaicznym oraz rezystancji izolacji między aktywnymi przewodami prądu stałego (+ / -) generatora fotowoltaicznego a ziemią. BENNING PV 1-1+ wykorzystuje zabezpieczone przed dotknięciem przewody pomiarowe ze standardowymi wtykowymi do bezpośredniego podłączania do modułów lub łańcuchów fotowoltaicznych. Automatyczny proces testowy ostrzega przed nieprawidłową biegunowością prądu stałego i przejmuje wszystkie niezbędne obwody w celu przeprowadzenia bezpiecznego pomiaru.
Testy te można przeprowadzić w łatwy i szybki oraz niezawodny sposób za pomocą testera instalacji fotowoltaicznych BENNING PV 1-1+. To urządzenie zaleca się instalatorom paneli słonecznych, ekspertom ds. fotowoltaiki oraz zespołom odpowiedzialnym za serwisowanie, czyszczenie i konserwację.
Cechy użytkowe:- Zrozumiałe i jednoznaczne wskazanie wszystkich wyników pomiarów.
- Bezpieczne połączenie pomiarowe nawet w przypadku zasilania energią z instalacji fotowoltaicznej.
- Automatyczny proces testowy (napięcie jałowe bez obciążenia 1000 V DC, prąd zwarciowy 15 A DC, rezystancja izolacji).
- Automatyczne wskazanie biegunowości napięcia z dźwiękowym/wizualnym sygnałem ostrzegawczym w przypadku nieprawidłowej biegunowości.
- Kompensacja zerowa przewodów pomiarowych, aby nie miały one wpływu na rezystancję pomiarową.
- Pamięć wartości pomiarów umożliwia zapis 200 wskazań wyświetlacza w celu (automatycznego) porównania łańcuchów wraz z ostrzeżeniem przy 5% odchyleniu napięcia jałowego bez obciążenia i prądu zwarciowego.
- Port USB i oprogramowanie do pobierania umożliwiają opracowywanie raportów z pomiarów w programie MS Excel®.
- Wynik pomiaru ISO ze wskazaniem prawidłowo/nieprawidłowo.
- Zintegrowany zegar czasu rzeczywistego do zapisywania wartości pomiarowych ze znacznikiem daty i czasu.
- Połączenie bezprzewodowe WirelessSunLink z urządzeniem do pomiaru nasłonecznienia i temperatury BENNING SUN 2.
- Bezpośrednie połączenie ze wszystkimi modułami fotowoltaicznymi ze złączem wtykowym MC4 lub Sunclix.
- Łatwa obsługa do testów niezależnych od zasilania sieciowego i testów mobilnych.
- Wyświetlacz LC z podświetleniem tła.
- Automatyczne wyłączanie po 60 sekundach.
- Test może odnosić się do modułu fotowoltaicznego lub całej instalacji fotowoltaicznej.
Funkcje pomiarowe:- Pomiar rezystancji przewodu ochronnego z prądem kontrolnym 200 mA.
- Pomiar napięcia jałowego bez obciążenia modułów/łańcuchów fotowoltaicznych do 1000 V DC.
- Niezawodny i bezpieczny dla użytkownika pomiar prądu zwarciowego do 15 A DC przez obwód wewnętrzny.
- Pomiar rezystancji izolacji między aktywnymi przewodami prądu stałego (+ / -) a uziemieniem z regulowanym napięciem kontrolnym (250 V, 500 V, 1000 V).
- Test działania poprzez pomiar prądu do 40 A AC / DC (opcjonalny adapter cęgów prądowych BENNING CC 3, nr art. 044038).
- Wskazanie i zapis nasłonecznienia (W / m2) oraz temperatury modułu fotowoltaicznego / temperatury otoczenia (opcjonalnie BENNING SUN 2, nr art. 050420).
Czytelne symbole – łatwa obsługa
Cztery kroki do prostego i niezawodnego testu instalacji fotowoltaicznej:- Odłączyć moduł fotowoltaiczny od falownika.
- Podłączyć moduł fotowoltaiczny do BENNING PV 1-1+ za pomocą standardowych złączy wtykowych.
- Nacisnąć przycisk AUTO i śledzić pomiary na wyświetlaczu LCD.
- Nacisnąć przycisk STORE, aby zapisać wszystkie wskazania z wyświetlacza.
Rejestrator danych BENNING SOLAR (oprogramowanie do pobrania):
- Możliwość pobrania wartości pomiaru z urządzenia BENNING PV 1-1+ w formacie CSV.
- Możliwość dalszego przetwarzania wartości pomiaru w MS Excel®.
- Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Cecha szcz.:
Wyświetlacz: graficzny (podświetlany)
Rezystancja przewodu ochronnego: 0,05–199 Ω
Prąd kontrolny: ± 200 mA DC
Napięcie jałowe bez obciążenia: 5–1000 V DC
Prąd zwarciowy: 0,5–15,00 A DC
Rezystancja izolacji (RISO) przy napięciu testowym 250/500/1000 V: 0,05–199 MΩ
Napięcie kontrolne: 250 V, 500 V, 1000 V DC
Prąd obciążenia: 0,2–40 A AC/DC (za pomocą cęgów)
Pamięć wartości pomiarów z zegarem czasu rzeczywistego (data/godzina): ponad 200 łańcuchów fotowoltaicznych (pomiary automatyczne)
Interfejs: USB (do pobierania wartości pomiarów) / bezprzewodowy (SUN 2)
Pomiar napięcia za pomocą przewodu pomiarowego 4 mm: 100–1250 W/m²
Temperatura modułu fotowoltaicznego / temperatura otoczenia za pośrednictwem BENNING SUN 2: od -30°C do +125°C
Wymiary/waga: 270 x 115 x 80 mm / 1,2 kg
Zaleta:
- BENNING PV 1-1+ to unowocześniona wersja BENNING PV 1-1 i oferuje lepszą kompatybilność testową najnowszych modułów fotowoltaicznych o wysokim współczynniku sprawności.
- Optymalna ochrona przed przeciążeniem zapewnia o 300% wyższą ochronę przed przejściowymi prądami zwarciowymi spowodowanymi wysokimi pojemnościami modułu.
- Zmodyfikowana obudowa z gumową osłoną dookoła umożliwia zamocowanie paska do przenoszenia, dzięki czemu ręce pozostają wolne.
- Większa zgodność testów, niezawodność i komfort obsługi.
W dostawie:
- Torba transportowa / do przechowywania
- Zestaw przewodów pomiarowych z sondami testowymi (L = 1,2 m, czerwony/czarny)
- Zestaw zacisków krokodylkowych (czerwony/czarny)
- Przewody pomiarowe do modułów fotowoltaicznych do złączy wtykowych MC4 (czerwone/czarne)
- Przewody pomiarowe do modułów fotowoltaicznych do złączy wtykowych Sunclix (czerwone/czarne)
- Przewód USB
- 6 × bateria Mignon 1,5 (AA, IEC LR6)
Wyp. dodatkowe:
- Miernik nasłonecznienia i temperatury BENNING SUN 2 (050420) Przyrząd BENNING PV 1-1+ może odbierać wartości pomiarów (nasłonecznienie, temperatura modułu fotowoltaicznego / temperatura otoczenia) miernika nasłonecznienia i temperatury BENNING SUN 2 drogą radiową. W tym celu konieczne jest jednorazowe sparowanie przyrządu BENNING PV 1-1+ z miernikiem BENNING SUN 2.
- Czujnik temperatury z przyssawką do BENNING SUN 2 z tyłu modułu fotowoltaicznego (050424).
- Uchwyt modułu fotowoltaicznego do BENNING SUN 2 do bezpiecznego mocowania na module fotowoltaicznym (050425).
- Adapter cęgów prądowych AC/DC BENNING CC 3 (044038) do podłączenia do BENNING PV 1-1+. Zmierzone wartości prądu AC/DC można przechowywać w pamięci urządzenia BENNING PV 1-1+ i ponownie wyświetlać. BENNING CC 3 umożliwia pomiar prądu każdego pojedynczego łańcucha fotowoltaicznego i porównać z oczekiwanymi wartościami.
- Opcjonalnie prąd każdego pojedynczego łańcucha fotowoltaicznego można poprowadzić również za pomocą cęgów prądowych z pomiarem prądu stałego: Zalecamy cyfrowe cęgi prądowe BENNING CM 10-PV (pomiar prądu do 600 A AC/DC, nr art. 044683), BENNING CM 5-1 (pomiar prądu do 600 A AC/DC, nr art. 044066) lub BENNING CM 2-1 (pomiar prądu do 400 A AC/DC, nr art. 044689).
- Przewód pomiarowy BENNING TA 5 (044039) o długości 40 m, z praktycznym zwijaczem i pętlą na dłoń. Podłączenie przez gniazdo testowe/wtyczkę testową bezpieczeństwa 4 mm (044039).
- Etykiety testowe Następny test, 300 sztuk (756212).
Wskazówka:
Moduły fotowoltaiczne najnowszej generacji wykorzystują technologie ogniw fotowoltaicznych o wyższym współczynniku sprawności i wyższej pojemności skutecznej. Ze względu na dodatkową pojemność moduły te mogą generować prądy rozruchowe w przypadku zwarcia, które znacznie przekraczają określone prądy zwarciowe (Isc).