Przyrząd do pomiaru oporności izolacji IT101

Nr art.: 473420 IT101
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,96 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 413,93 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres wskaźnika 4 000
oznaczenie producenta IT 101
oporność izolacji 50 kΩ – 20 GΩ
Opornik niskoomowy 0,01 Ω - 40 Ω
oporność 0,01 Ω – 40 kΩ
metoda pomiarowa TRUE RMS (AC/DC)
kategoria przepięcia CAT IV 600 V
zasilanie bat. 4× 081561 LR6
zasilanie energią Zasilanie z baterii
masa 630 g
Liczba dołączonych baterii 4
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081561 LR6
Rodzaj produktu omomierz

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 473420 IT101
EAN / GTIN 4014651440333
Numer producenta 044033

Opis

Wykonanie:

Przyrząd do pomiaru oporności izolacji i pomiarów niskoomowych w instalacjach elektr., urządzeniach, przewodach, silnikach i prądnicach.

Funkcja:

Prąd upływowy, wskaźnik polaryzacji (PI), stopień absorpcji (DAR), funkcja automatycznego rozładowania, kompensacja zerowa przewodów pomiarowych.

Zastosowanie:

Pomiary: między innymi niskoomowe, oporność izolacji (napięcie kontrolne: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V) i obliczanie wynikowego prądu upływowego, oporności z zastosowaniem prądu kontrolnego 200 mA do kontroli przewodów ochronnych, wskaźnika polaryzacji, dielektrycznego współczynnika pochłaniania, napięcia, rezystancji.
Cechy szczególne:możliwość wyboru wartości granicznych do pomiarów ISO, zielona dioda LED do sygnalizacji prawidłowego wyniku kontroli, czerwona dioda LED dla napięcia kontrolnego / obcego, możliwość podłączenia końcówki kontrolnej do zainicjowania procesu pomiarowego, wewnętrzna pamięć 100 wyników pomiarów każdej funkcji pomiarowej, automatyczne rozładowywanie ładunków elektrycznych, kompensacja zerowa przewodów pomiarowych, funkcja Lock.

W dostawie:

W komplecie torba, przewody pomiarowe, krokodylki, możliwość podłączenia końcówki kontrolnej, ochronna ramka gumowa, 4 baterie nr 081561, wielk. LR6.