{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wskaźnik | Kolorowy ekran dotykowy, 7 cali | |
złącze | złącze Bluetooth; złącze Bluetooth; Złącze WLAN; RJ45 (LAN); Gniazdo kart SD | |
Napięcie | 1 V - 360 V | |
prąd w przewodzie ochronnym / prąd dotykowy | 0,03 mA - 25 mA | |
rezystancja przewodu ochronnego | 0,05 Ω - 10 Ω | |
oporność izolacji | 0,1 MΩ - 100 MΩ | |
długość | 410 mm | |
szerokość | 350 mm | |
wysokość | 170 mm | |
masa | 6 kg | |
Rodzaj produktu | Mierniki uniwersalne |
Numer artykułu | 473404 ST755 | |
EAN / GTIN | 4014651503335 |