{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres wskaźnika | 6 000 | |
dokładność podstawowa | 0,1 % | |
kontrola ciągłości obwodu | tak | |
kontrola diod | tak | |
metoda pomiarowa | TRUE RMS | |
napięcie przemienne AC | 1 mV - 600 V | |
napięcie stałe DC | 1 mV - 600 V | |
prąd przemienny AC | 0,1 A - 600 A | |
prąd stały DC | 0,1 A - 600 A | |
pomiar mocy | tak | |
oporność | 0,1 - 60 MΩ | |
pojemność | 0,001 µF - 60000 µF | |
Częstotliwość | 0,001 Hz - 10 kHz | |
temperatura | -20 °C - 500 °C | |
kategoria przepięcia | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 3 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081561 LR3 | |
zasilanie bat. | 3× nr 081561 rozm. LR3 | |
Rodzaj produktu | Mierniki kleszczowe |
Numer artykułu | 473315 770-3 | |
EAN / GTIN | 4029547013997 | |
Numer producenta | 0590 7703 |