{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | EN 61010-1 | |
zakres wskaźnika | 6 000 | |
dokładność podstawowa | 2 % | |
metoda pomiarowa | TRUE RMS (AC) | |
funkcja pamięci | HOLD | |
napięcie przemienne AC | 0,1 V – 600 V | |
napięcie stałe DC | 0,1 V – 600 V | |
prąd przemienny AC | 0,1 A – 200 A | |
prąd stały DC | 0,1 A – 200 A | |
oporność | 0,1 Ω – 6 kΩ | |
maks. rozwartość szczęk | 18 mm | |
kategoria przepięcia | CAT III 600 V | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 2 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081561 LR6 | |
zasilanie bat. | 2× 081561 LR6 | |
Rodzaj produktu | Mierniki kleszczowe |
Numer artykułu | 473290 365 | |
EAN / GTIN | 095969559874 |