Próbnik napięcia, Typ: VT1

Nr art.: 473282 VT1
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
61 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 40

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 40
zakres pomiaru napięcia AC 200 V - 1 000 V
kategoria przepięcia CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Materiał obudowy tworzywo sztucznego ABS,
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081561 LR3
Liczba dołączonych baterii 2
Rodzaj produktu Próbnik napięcia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 473282 VT1
Kopiuj
EAN / GTIN 4014651200548
Kopiuj
Numer producenta 020054
Kopiuj
Manufacturer BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Opis

Wykonanie:

Do szybkiej i łatwej kontroli faz na gniazdach, puszkach rozgałęźnych, przełącznikach i lampach. Lokalizuje przerwane przewody w przewodach izolowanych.

Funkcja:

IP40: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów; poza tym brak ochrony przed wodą.

Zastosowanie:

Kontrola faz, kontrola ciągłości przewodów izolowanych.

Norma:

DIN EN 61010-1.

W dostawie:

W komplecie 2 baterie nr 081561, wielk. LR3.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka