{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wskazania napięcia fazowego | L1, L2, L3 (LED) | |
wskazania kierunku wirowania pola | prawy / lewy (LED) | |
oznaczenie producenta | TRITESTPRO | |
zakres pomiaru napięcia AC | 400 − 500 (50 Hz−60 Hz) V | |
kategoria przepięcia | CAT III 300 V | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 3 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081561 LR6 | |
Rodzaj produktu | Wskaźnik kierunku wirowania pola |
Numer artykułu | 473270 TRITESTPRO | |
EAN / GTIN | 4014651200524 | |
Numer producenta | 020052 |