{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Norma | DIN EN 61010-1 | |
zakres wskaźnika | 9 999 | |
dokładność podstawowa | 1,5 % | |
kontrola ciągłości obwodu | akustyczne/ LED | |
kontrola kierunku pola wirującego | LED | |
próbnik faz | LED | |
kontrola biegunowości | LED | |
metoda pomiarowa | TRUE RMS | |
funkcja pamięci | HOLD | |
napięcie przemienne AC | 6,0 V – 1000 V | |
napięcie stałe DC | 6,0 V – 1000 V | |
prąd przemienny AC | 0,1 A – 200 A | |
oporność | 1 Ω – 50 kΩ | |
maks. rozwartość szczęk | 16 mm | |
podświetlenie miejsca pomiaru | LED | |
kategoria przepięcia | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 2 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081561 LR3 | |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne | |
Rodzaj produktu | Mierniki kleszczowe |
Numer artykułu | 473230 CM1-4 | |
EAN / GTIN | 4014651446861 | |
Numer producenta | 044686 | |
Manufacturer | BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de |