{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres wskaźnika | 4 000 | |
stopień ochrony IP | IP 64 | |
kontrola ciągłości obwodu | tak | |
podświetlenie miejsca pomiaru | tak | |
napięcie przemienne AC | 6 V - 600 V | |
napięcie stałe DC | 6 V - 600 V | |
prąd przemienny AC | 0,1 - 200 A | |
oporność | 1 Ω - 100 kΩ | |
kategoria przepięcia | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 2 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081561 LR3 | |
Rodzaj produktu | Mierniki uniwersalne |
Numer artykułu | 473220 755-1 | |
EAN / GTIN | 4029547013928 | |
Numer producenta | 0590 7551 |