Mierniki natężenia i napięcia prądu, Typ: T6-600

Nr art.: 473215 T6-600
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,87 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 472,59 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

metoda pomiarowa TRUE RMS
przycisk zatrzymania wyniku tak
zakres wskazań napięcia AC 1 V - 600 V
zakres wskazań napięcia DC 1 V - 600 V
prąd przemienny AC 0,1 – 200 A
oporność 1 Ω – 2 kΩ
kategoria przepięcia CAT III 600 V
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 2
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081561 LR6
Rodzaj produktu Mierniki uniwersalne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 473215 T6-600
EAN / GTIN 095969854108

Opis

Wykonanie:

Otwarty miernik cęgowy do bezstykowego pomiaru napięcia, natężenia i częstotliwości, bez dotykania punktów przenoszących napięcie. Końcówki testowe wymienialne. Do pomiaru przy przekrojach przewodników do 120 mm². Czytelny wyświetlacz z podświetlanych tłem.

Zastosowanie:

Do profesjonalnej kontroli napięcia i biegunowości oraz do pomiarów prądu. Nadają się do użycia w elektrotechnice, przemyśle, konserwacji i serwisie (ustalanie przyczyn usterek).

Norma:

IEC / EN 61010-1; IEC / EN 61326; VDE 0843-20-1.

W dostawie:

W komplecie 2 baterie 081561 wielk. LR6, załączono przewody pomiarowe ze zdejmowanymi nakładkami 4 mm na końcówkę pomiarową.