Wskaźniki napięcia 750-1

Nr art.: 473210 750-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 295,93 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • stopień ochrony IP: IP 64

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    zakres wskazań napięcia AC 12 V - 690 V
    zakres wskazań napięcia DC 12 V - 690 V
    stopień ochrony IP IP 64
    kontrola kierunku pola wirującego 100–690 V
    kontrola ciągłości obwodu akustyczny / LED do 500 kΩ
    kategoria przepięcia CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
    zasilanie energią Zasilanie z baterii
    Liczba dołączonych baterii 2
    Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081551 LR3
    Rodzaj produktu Próbniki napięcia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 473210 750-1
    EAN / GTIN 4029547013898
    Numer producenta 0590 7501

    Opis

    Wykonanie:

    Solidna obudowa z tworzywa sztucznego, ergonomiczny kształt rękojeści i pierścień przeciwpoślizgowy zapewniający bezpieczną pracę, bez zagrożenia ześlizgnięcia. Przejrzysty wyświetlacz 360° ze światłowodem.

    Funkcja:

    IP64: Ochrona przed rozpryskującą się wodą ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

    Zastosowanie:

    Do profesjonalnych, wielostopniowych kontroli napięcia, ciągłości przewodów i biegunowości. Nadają się do użycia w elektrotechnice, przemyśle, konserwacji, serwisie (ustalanie przyczyn usterek).

    Norma:

    DIN EN 61243-3 oraz CAT III

    W dostawie:

    W komplecie baterie nr 081561, wielk. LR3, osłona i nasadki końcówek pomiarowych.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka