Próbniki napięcia DUSPOL® EXPERT

Nr art.: 473105 EXPERT
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 308,79 PLN /szt.
  • 22,75 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 892,47 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ urządzenia Cena jednostkowa z VAT
  • stopień ochrony IP: IP 65

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres wskazań napięcia AC 12 V - 1 000 V
zakres wskazań napięcia DC 12 V - 1 000 V
wskaźnik LED
oznaczenie producenta EXPERT
stopień ochrony IP IP 65
kontrola kierunku pola wirującego LED
próbnik faz LED
kontrola biegunowości LED
kontrola ciągłości obwodu akustyczne/ LED
bezdotykowy detektor pęknięcia przewodu tak
alarm wibracyjny tak
podświetlenie miejsca pomiaru tak
kategoria przepięcia CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 2
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081551 LR3
izolacja elektryczna VDE 1000 V
Rodzaj produktu Próbniki napięcia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 473105 EXPERT
EAN / GTIN 4014651502628
Numer producenta 050262

Opis

Wykonanie:

Dwubiegunowy próbnik napięcia ze znakiem VDE. Obudowa o dużej odporności na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody, z gumowanymi powierzchniami chwytnymi.
Wskazania napięcia powyżej 50 V działają również przy rozładowanej albo wyjętej baterii.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Nadają się do użycia w elektrotechnice, przemyśle, konserwacji, serwisie (ustalanie przyczyn usterek).
Do profesjonalnych, wielostopniowych kontroli napięcia i biegunowości, z możliwością dołączania obciążenia (kontrola wyłączników różnicowo-prądowych 30 mA za pomocą przycisku). Dopuszczone do sprawdzania napięcia w instalacjach do 1000 V. Nadają się do instalacji fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych i pojazdów hybrydowych.

Norma:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015