Przenośny tester urządzeń, Typ: 6200

Nr art.: 473094 6200
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostępne w ciągu 6-8 tygodni

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Mierniki uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 473094 6200
Kopiuj
EAN / GTIN 095969666787
Kopiuj
Manufacturer Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com

Opis

Wykonanie:

Przenośny tester urządzeń Fluke 6200-2
Więcej testów każdego dnia

Tester urządzeń Fluke 6200-2 charakteryzuje się niską masą i niewielkimi rozmiarami i umożliwia obsługę jednym przyciskiem oraz wykonywanie udoskonalonych testów automatycznych. Pozwala to zwiększyć liczbę testów przeprowadzanych na urządzeniach przenośnych każdego dnia. Tester 6200-2 umożliwia szybsze przeprowadzanie pomiarów, nie zagrażając bezpieczeństwu użytkownika lub klienta.

Obsługa jednym przyciskiem…
Każda wstępnie zdefiniowana procedura testowa ma przypisany konkretny przycisk. Takie rozwiązanie jest znacznie prostsze niż korzystanie z menu lub wybór wielu funkcji i umożliwia dużo szybszą i bardziej wydajną pracę.

Niewielka masa…
Ważący 3 kg przenośny tester urządzeń 6200-2 jest niezwykle kompaktowy i nadaje się do łatwego przenoszenia podczas pracy w terenie. Dołączony stabilny, twardy futerał chroni urządzenie podczas transportu, a także zapewnia miejsce na akcesoria i inne urządzenia.

Mały rozmiar…
Podobnie jak wszystkie urządzenia marki Fluke, ten przenośny tester urządzeń jest solidny i przeznaczony do użytku w terenie. Przenośny tester urządzeń marki Fluke to uniwersalne rozwiązanie wyposażone we wszystkie funkcje do testowania urządzeń przenośnych.

Opis:

Łatwiejsze pomiary urządzeń przenośnych za pomocą testerów urządzeń Fluke
  • Obsługa jednym przyciskiem: każda funkcja testowa jest uruchamiana za pomocą specjalnego przycisku
  • Zgodność z nowymi normami DIN EN 50678 (VDE 0701) oraz DIN EN 50699 (VDE 0702)
  • Oszczędność czasu dzięki wstępnie ustawionym wartościom dla stanu prawidłowo/nieprawidłowo
  • Duży podświetlany wyświetlacz ułatwiający odczyt
  • Pojedyncze gniazdo sieciowe do podłączania urządzenia
  • Osobne gniazdo IEC do łatwego testowania kabli zimnych
  • Odłączane przewody pomiarowe umożliwiają szybką wymianę w terenie
  • Zintegrowany uchwyt

Cecha szcz.:

Test włączania zasilania
Test wskazuje zamienione przewody i brakujące przewody ochronne oraz mierzy napięcie sieciowe i częstotliwość sieciową.
Zakres wskazań: od 90 V do 264 V
Niedokładność przy 50 Hz: ± (2% + 3 cyfry)
Rozdzielczość: 0,1 V
Impedancja wejściowa: >1 MΩ // 2,2 nF
Maksymalne napięcie wejściowe sieci: 264 V

Test uziemienia (Rpe)
Zakres wskazań: od 0 do 19,99 Ω
Niedokładność (po zerowaniu testu przewodu): ± (2,5% + 4 cyfry)
Rozdzielczość: 0,01 Ω
Prąd kontrolny: 200 mA AC -0% +40% na 1,99 Ω; 10 A AC ± 20% na 25 mΩ przy 230 V
Napięcie jałowe bez obciążenia: >4 V, <24 V (AC)
Kompensacja przewodu pomiarowego: maks. do 1,99 Ω

Test izolacji (Riso)
Zakres wskazań: od 0 do 299 MΩ
Niedokładność: ± (5% + 2 cyfry) od 0,1 do 300 MΩ
Rozdzielczość: 0,01 MΩ (od 0 do 19,99 MΩ); 0,1 MΩ (od 20 do 199,9 MΩ); 1 MΩ (od 200 do 299 MΩ)
Napięcie kontrolne: 500 V DC -0% + 10% przy obciążeniu 500 kΩ
Prąd kontrolny: >1 mA przy obciążeniu 500 kΩ, <15 mA przy 0 Ω
Czas automatycznego rozładowania: <0,5 s dla 1 μF
Maks. obciążenie pojemnościowe: działa przy obciążeniu do 1 µF

Pomiar prądu dotykowego (IB)
Zakres wskazań: od 0 do 1,99 mA AC
Niedokładność: ± (4% + 2 cyfry)
Rozdzielczość: 0,01 mA
Rezystancja wewnętrzna (na sondę): 2 kΩ
Metoda pomiaru: sonda (badany przedmiot jest zasilany napięciem sieciowym podczas badania)

Pomiar zastępczego prądu upływowego (IEA)
Zakres wskazań: od 0 do 19,99 mA AC
Niedokładność: ± (2,5% + 3 cyfry)
Rozdzielczość: 0,01 mA
Napięcie kontrolne: 100 V AC ± 20%

Pomiar obciążenia / pomiar prądu różnicowego: prąd obciążenia
Zakres wskazań: od 0 A do 16 A
Niedokładność: ± (4% + 2 cyfry)
Rozdzielczość: 0,1 A

Pomiar obciążenia / pomiar prądu różnicowego: moc
Zakres wskazań przy napięciu sieciowym 230 V: od 0 VA do 3,7 kVA
Niedokładność: ± (5% + 3 cyfry)
Rozdzielczość: 1 VA (od 0 do 999 VA), 0,1 kVA (>1,0 kVA)

Pomiar obciążenia / pomiar prądu różnicowego: prąd przewodu ochronnego
Zakres wskazań: od 0 do 19,99 mA
Niedokładność: ± (4% + 4 cyfry)
Rozdzielczość: 0,01 mA

Test PELV
Niedokładność przy 50 Hz: ± (2% + 3 cyfry)
Zabezpieczenie przed przeciążeniem: 300 V skuteczne
Wartość progowa ostrzeżenia: 25 V skuteczne

Dane dotyczące otoczenia
Temperatura pracy: od 0 do 40°C
Względna wilgotność powietrza, niekondensująca < 10°C; 95% od 10 do 30°C; 75% od 30 do 40°C

Przepisy bezpieczeństwa
Specyfikacja: zgodność z normą EN 61010-1, wydanie trzecie; CAT II, 300 V, poziom zanieczyszczenia 2; DIN VDE 0404-1 i DIN VDE 0404-2; DIN VDE 0413/EN 61557, części 1, 2, 4, 6, 10; CAT II, 300 V, stopień zanieczyszczenia 2

Dane mechaniczne i ogólne
Wymiary (dł. × szer. × wys.): 200 × 275 × 114 mm
Waga: 3,13 kg
Uszczelnienie: IP40 (obudowa); IP20 (łączniki wtykowe)
EMC: zgodność z normą EN 61326-1, przenośne
Wytrzymałość EMI: 3 V/m

Specyfikacja:

  • Wartość dokładności dla zakresu wskazań jest zdefiniowana jako ± (% wartości odczytu + cyfry) w temperaturze 23°C ± 5°C, ≤ 75% wzg.
  • W zakresie od 0°C do 18°C oraz 28°C do 40°C może nastąpić pogorszenie wartości niedokładności na °C o 0,1 x (wskazanie niedokładności).
  • Dokładność zakresów pomiarowych jest określona zgodnie z normami N 61557-1: 1997, EN 61557-2: 1997, EN 61557‑4: 1997, EN 61557-6: 1997, DIN VDE 0404-2.

W dostawie:

  • Przenośny tester urządzeń Fluke 6200-2
  • Skrócona instrukcja
  • Twardy futerał
  • Przewód pomiarowy
  • końcówka pomiarowa
  • Zacisk krokodylkowy
  • Przewód zasilający

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka