{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres wskazań napięcia AC | 12 V - 690 V | |
zakres wskazań napięcia DC | 12 V - 690 V | |
wskaźnik | Latarka prętowa LED, | |
stopień ochrony IP | IP 54 | |
kontrola biegunowości | tak | |
kontrola ciągłości obwodu | optyczna / akustyczna | |
prąd kontrolny wyłącznika ochronnego różnicowego FI/RCD | tak | |
Funkcja latarki | tak | |
pomiar częstotliwości | 40 Hz - 400 Hz | |
kategoria przepięcia | CAT II 690 V; CAT III 600 V | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 2 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081551 LR3 | |
Rodzaj produktu | Próbniki napięcia |
Numer artykułu |
473090 T90
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
095969599672
Kopiuj |
|
Manufacturer | Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com |