Bezdotykowy próbnik napięcia

Nr art.: 473011
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT
  • stopień ochrony IP: IP 67

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 67
zakres wskazań napięcia AC 12 V - 1 000 V
kategoria przepięcia CAT IV / 1000 V
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 2
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081561 LR3
Rodzaj produktu Próbniki napięcia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 473011
EAN / GTIN 4045197838742
Numer producenta 473011

Opis

Wykonanie:

Zwarta obudowa z dwóch rodzajów tworzywa sztucznego, z wmontowaną latarką diodową. Końcówka z optycznymi wskazaniami napięcia, zmiana koloru (zielony na czerwony), dodatkowy sygnał akustyczny. Łatwy do przenoszenia, pasuje do każdej kieszeni.
Dodatkowe oświetlenie miejsc pomiarowych i tryb 12V z niskimi napięciami.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Bezdotykowe wykrywanie napięcia w przewodach, np. w kablach, gniazdach wtykowych, puszkach przyłączeniowych itp.

Norma:

IEC/EN 61010-1.

W dostawie:

W komplecie 2 baterie nr 081551, wielk. LR3.