• W trosce o terminowość dostaw do Państwa informujemy, że ostatnią wysyłkę realizujemy 30.04.2025. W dniu 02.05.2025 nasze biuro jest zamknięte. Życzymy Państwu udanego wypoczynku!

Cyfrowy obrotomierz ręczny

Nr art.: 471100
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • przełączalny odczyt: mm / cale

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiaru prędkości obrotowej (optyczny) 0 min-1 - 99 999 min-1
przełączalny odczyt mm / cale
granica błędu 0,02 (±1 cyfra) %
maks. odległość (podczas pomiaru optycznego) 600 mm
temperatura robocza 0 °C - 50 °C
temperatura przechowywania -20 °C - 70 °C
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 2
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081561 LR6
Technika pomiarowa cyfrowy
Rodzaj produktu Tachometr ręczny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 471100
Kopiuj
EAN / GTIN 4029547006302
Kopiuj
Numer producenta 0563 0470
Kopiuj
Manufacturer Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Opis

Wykonanie:

Pomiar bezdotykowy za pomocą znacznika odblaskowego, pomiar dotykowy za pomocą nakładanego adaptera mechanicznego, pamięć wartości maks., min. lub ostatniej, dzięki funkcji MODE. Automatyczne wyłączanie po 30 sekundach od ostatniego naciśnięcia przycisku.

Zastosowanie:

Pomiar prędkości obrotowej:
– optycznie od 1 do 99999 min-1 bezstykowy,
– mechanicznie od 0,1 do 19999 min-1 z końcówką stykową.
Pomiar prędkości (kółkiem pomiarowym).
– od 0,10 do 1999 m/min
Pomiar długości (z kółkiem pomiarowym).
– od 0,00 do 99999 m

W dostawie:

W tym adapter mechaniczny, kółko pomiarowe (0,1 m) nr 471180,
końcówka pomiarowa drążona nr 471190, końcówka pomiarowa nr 471170,
kółko pomiarowe (6 cali), taśmy odblaskowe nr 471150,
walizka, 2 baterie nr 081561 LR6.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka