{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wysokość cyfr | 4,5 mm | |
maks. liczba skoków | 500 min-1 | |
wychylenie min. maks. | 32 stopni - 60 stopni | |
⌀ osi napędowej | 5 mm | |
szerokość | 70 mm | |
wysokość | 60 mm | |
długość | 28 mm | |
Rodzaj produktu | Licznik skoków |
Numer artykułu | 470100 | |
EAN / GTIN | 4045197235046 | |
Numer producenta | 470100 |