Poziomnice ramowe, długość×dokładność podstawy: 100/2mm

Nr art.: 469210 100/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,78 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 352,64 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość×dokładność podstawy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 877
  • Opakowanie: Stabilny pojemnik

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 877
odczyt 0,1 mm/m
klasa dokładności 2
długość podstawy 100 mm
szerokość podstawy 34 mm
Opakowanie Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu Poziomnice

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 469210 100/2
EAN / GTIN 4030616426105

Opis

Wykonanie:

Solidny korpus z wysokogatunkowego żeliwa specjalnego, pokryty lakierem młotkowym. 3 strony pryzmatyczne i płaskie. 1 strona płaska, wszystkie precyzyjnie oszlifowane. Po jednej szklanej libelce podłużnej i poprzecznej. Czułość (wartość skali) libelki podłużnej podano na tabliczce.
Izolacja termiczna całej obudowy zapobiega przed wpływem ciepła rąk i oddechu. Wgłębienie obudowy umożliwia odczyt z boku libelki.

Zastosowanie:

Do poziomowania i pionowania płaszczyzn, wałków, itp. oraz do dokładnego ustawiania kąta 90°.

Norma:

DIN 877

Klasa dokładności:

1 = z bardzo czułą libelką podłużną 0,02 mm/m.
2 = z bardzo czułą libelką podłużną 0,1 mm/m.

Wskazówka:

Wersje magnetyczne dostępne na zamówienie.