{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 877 | |
odczyt | 0,02 mm/m | |
klasa dokładności | 1 | |
długość podstawy | 200 mm | |
szerokość podstawy | 41 mm | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Poziomnice |
Numer artykułu | 469200 200/1 | |
EAN / GTIN | 4045197207203 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Poziomnice ramowe, długość×dokładność podstawy: 200/1mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 765,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 785,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
odczyt | 0,02 mm/m | 0,02 mm/m |
klasa dokładności | 1 | 1 |
norma | DIN 877 | DIN 877 |
szerokość podstawy | 41 mm | 40 mm |
długość podstawy | 200 mm | 200 mm |
Opakowanie | sztywny pojemnik | sztywny pojemnik |
Rodzaj produktu | Poziomnice | Poziomnice |