Poziomnice ramowe z regulowaną libelką 150/2 mm

Nr art.: 469190 150/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 23,00 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 356,02 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość×dokładność podstawy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 877
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 877
odczyt 0,1 mm/m
klasa dokładności 2
długość podstawy 150 mm
szerokość podstawy 40 mm
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Poziomnice

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 469190 150/2
EAN / GTIN 4045197519245
Numer producenta 469190 150/2

Opis

Wykonanie:

Solidna rama z wysokogatunkowego żeliwa specjalnego, pokryta lakierem młotkowym. 3 boki z wyszlifowanymi rowkami pryzmowymi, 1 bok płaski. Po jednej szklanej libelce podłużnej i poprzecznej. Czułość libelki podłużnej (podziałka skali) podana na tabliczce. Przy stopniu dokładności 1 z uchwytami izolacyjnymi oraz obudową libelek ze szkła ochronnego.
możliwość justowania libelki podłużnej:
libelkę podłużną można łatwo i bez luzów ustawić w położeniu zerowym za pomocą śruby nastawczej.

Zastosowanie:

Do poziomowania i pionowania płaszczyzn, wałków, itp. oraz do dokładnego ustawiania kąta 90°.

Norma:

DIN 877

Klasa dokładności:

1 = z bardzo czułą libelką podłużną 0,02 mm/m.
2 = z bardzo czułą libelką podłużną 0,1 mm/m.

Wskazówka:

Wersje magnetyczne dostępne na zamówienie.