{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
granica błędu | ±0,3 mm/m | |
oznaczenie producenta | GLL 2-15 G | |
stopień ochrony IP | IP 64 | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 4 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081561 LR6 | |
klasa lasera | 2 | |
Kolor lasera | zielone | |
zasięg | 15 m | |
zakres niwelowania | ±4 stopni | |
gwint do statywu | 1/4 cal | |
długość | 126 mm | |
szerokość | 63 mm | |
wysokość | 115 mm | |
masa | 570 g | |
Rodzaj produktu | Laser krzyżowy |
Numer artykułu | 468490 2-15G | |
EAN / GTIN | 4059952511054 | |
Numer producenta | 0601063W00 |