Poziomnica laserowa 240 mm

Nr art.: 468460 240
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,81 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081561 LR3
    Granica błędu 0,2 mm/m
    klasa lasera 2
    zasilanie energią Zasilanie z baterii
    Liczba dołączonych baterii 3
    zasięg 30 m
    gwint do statywu 1/4 UNC cal
    Technika pomiarowa analogowy
    długość 240 mm
    szerokość 25 mm
    wysokość 44 mm
    Rodzaj produktu Poziomnice

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 468460 240
    EAN / GTIN 4007368096207

    Opis

    Wykonanie:

    Solidna, poręczna obudowa aluminiowa, z 3 laserami punktowymi, ustawionymi względem siebie pod kątem 90°. Dokładność libelek i lasera względem powierzchni pomiarowych wynosi 0,28 mm/m. W podstawie znajdują się 4 silne magnesy. Powierzchnie przyłożenia z linią odniesienia lasera (krawędź = środek wiązki).

    Zastosowanie:

    Do szybkiej regulacji, znakowania i niwelacji.

    W dostawie:

    W komplecie płyta ustawcza do zastosowania na nierównym podłożu. 3 baterie nr 081561, rozm. LR3.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka