Sznurek do znaczenia 30 m, przełożenie przy wciąganiu (x- krotne): 5

Nr art.: 467590 5
(PLN 4,69 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

przełożenie przy wciąganiu (x- krotne) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

przełożenie przy wciąganiu (x- krotne) 5
długość sznurka 30 m
długość 132 mm
szerokość 84 mm
wysokość 58 mm
Rodzaj produktu Sznurki do znaczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 467590 5
EAN / GTIN 8422514809719
Numer producenta 467590 5

Opis

Wykonanie:

Sznurek do znaczenia w obudowie z ciśnieniowego odlewu magnezowego, lakierowany proszkowo na kolor czerwony. 30 m specjalnego sznurka z mieszanki wielowłóknowej łączy bardzo dużą wytrzymałość na rozciąganie (234 N) z dużą chłonnością barwnika, co zapewnia optymalną zdolność znakowania. Hartowany haczyk z wygiętym zaczepem i miejscem do osadzenia w korpusie. Stalowe ucho na końcu sznurka i klips na pasek ze stali INOX. Szczelna zaślepka zapobiega wydobywaniu się barwnika.
Z funkcją szybkiego wsuwania 5:1 i systemem Push do łatwego wysuwania sznurka.

W dostawie:

sznurek do znaczenia, bez barwnika.