Pochyłomierze cyfrowe TECH 1000

Nr art.: 467563 1000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,03 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 333,46 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
  • stopień ochrony IP: IP 65
  • Opakowanie: Stabilny pojemnik

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 65
zakres pomiarowy 0 – 360 stopni
odczyt co 0,01 stopni
Granice błędu modułu elektronicznego 0,05 (0°; 90°; 180°; 270°); 0,1 (1–359°) stopni
tolerancja płaskości 0,07 mm
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
długość 175 mm
szerokość 32 mm
wysokość 70 mm
Opakowanie Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu Pochyłomierze

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 467563 1000
EAN / GTIN 4005069191269

Opis

Wykonanie:

Zwarta i mocna obudowa, powierzchnia pomiarowa z eloksalowanego aluminium. Różne możliwości mocowania w rowku teowym, rowku V i w układzie magnesów z metali ziem rzadkich. Oświetlone wskazania cyfrowe obracają się przy zmianie położenia.
Funkcja ostrzegawcza zapobiega błędnym pomiarom. Blokada przycisków, funkcje pamięci wyników i punktu referencyjnego.
Inteligentna dokumentacja pomiarów pojedynczych i ciągłych. Port szeregowy umożliwiający podłączenie do komputera lub systemów magistral. Możliwość jednoczesnego zastosowania kilku urządzeń w jednym systemie.
Bezpłatne oprogramowanie STABILA ANALYTICS umożliwiające łatwą analizę i dokumentację wartości pomiarowych bez konieczności programowania.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

z futerałem.
Akumulator litowo-jonowy z zasilaczem wtyczkowym, 4 wymienne adaptery w wersjach krajowych, 2 kable transmisji danych, oprogramowanie analityczne.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.