{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081557 LR6 | |
odczyt przełączany co | 0,05 / 0,1 stopni | |
tryb wskazań | °, %, mm/m, in/ft − w postaci ułamka dziesiętnego i zwykłego | |
Granica błędu w pozycji normalnej i przy pomiarze odwróconym | 0,5 mm/m | |
Granice błędu modułu elektronicznego | 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) stopni | |
stopień ochrony IP | IP 67 | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 2 | |
trwałość baterii ok. | 150 h | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
długość | 800 mm | |
Rodzaj produktu | Poziomnice |
Numer artykułu | 467554 800 | |
EAN / GTIN | 4005069198282 |