Libelki puszkowe 80 mm

Nr art.: 467492 80
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 12 mm
80 mm
Rodzaj produktu Libelka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 467492 80
EAN / GTIN 4007368088691

Opis

Wykonanie:

Stabilna obudowa z tworzywa sztucznego z 3 otworami do mocowania. Okrągła libelka z oznaczeniem pierścieniowym do ustawiania w poziomie w dwóch osiach.
3 dodatkowe oznaczenia pierścieniowe (1°, 2° i 3°).