Poziomnice aluminiowe Highprecision R1000 2000 mm

Nr art.: 467460 2000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,76 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    granica błędu w pozycji normalnej 0,3 mm/m
    długość 2 000 mm
    Rodzaj produktu Poziomnice

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 467460 2000
    EAN / GTIN 4007368101109

    Opis

    Wykonanie:

    Szczególnie solidny profil 4-komorowy z gumowymi końcówkami tłumiącymi uderzenia. Libelka pozioma bez krawędzi eliminuje zniekształcenia widoku pęcherzyka libelki. Przy położeniu ukośnym pęcherzyki wykonują 5-krotnie większy przesuw niż w zwykłych poziomnicach, dzięki czemu odchyłki są łatwiej widoczne, co umożliwia szybkie i bardzo dokładne ustawianie płaszczyzn.