Poziomnica dla elektryków 430 mm

Nr art.: 467415 430
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 23,00 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

granica błędu w pozycji normalnej 0,5 mm/m
Odległość wierconych otworów 71 mm
liczba libelek poziomych 1
liczba libelek pionowych 1
Technika pomiarowa analogowy
długość 430 mm
Rodzaj produktu Poziomnice

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 467415 430
EAN / GTIN 4005069161354

Opis

Wykonanie:

Poziomnica dla elektryków z nakładkami zapobiegającymi ślizganiu się na zaślepkach końcowych. Zintegrowane otwory traserskie w znormalizowanych odstępach do pomiaru i oznaczania rozstawu otworów przełączników i gniazd w trakcie jednej operacji.