• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Metrówki z tworzywa sztucznego Elektryczne 2 m

Nr art.: 466220 2
(PLN 39,13 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

korpusu lampy (m) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma EG III
liczba ogniw 10
materiał ogniw tworzywo sztuczne
długość 2 m
szerokość 15 mm
Rodzaj produktu Metrówki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 466220 2
EAN / GTIN 2050001944214

Opis

Wykonanie:

Człony wykonane z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, odpornego na zginanie o matowej powierzchni. Metrówka bardzo odporna na złamanie, ścieranie, zarysowanie i działanie wody. Precyzyjnie wytłoczona podziałka milimetrowa, człony łączone rowkami pozwalajacymi na ich ustalenie pod kątem 90° i 180°.
Poddane badaniom typu dla prac pod napięciem 1000 V, z linką do wciągania przewodu i dodatkowym oznaczeniem rozstawu puszek.