Taśmy miernicze stalowe V2A, do obwodów i średnic, maksymalny zakres pomiarowy: 3460mm

Nr art.: 465682 3460
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,95 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 701,85 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiarowy dla ⌀ 700 mm - 1 100 mm
zakres pomiaru obwodów 2 190 mm - 3 460 mm
szerokość taśmy 16 mm
grubość taśmy 0,2 mm
odczyt 0,1 mm
Rodzaj produktu Taśma miernicza

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 465682 3460
EAN / GTIN 2050001060594
Numer producenta 62000029

Opis

Wykonanie:

Taśma miernicza stalowa CJU do pomiaru obwodów i średnic. Taśma ze stali sprężynowej wyposażona na powierzchni wierzchniej w dwie wykonane laserem podziałki do pomiaru obwodów i średnic. Odstępy między kreskami podziałki 1 mm. Działka elementarna noniusza 0,1 mm. Błędy graniczne wg DIN 866.
taśma ze stali nierdzewnej V2A.

Wskazówka:

Taśmy miernicze C z odczytem co 0,05 mm i taśmy miernicze powlekane, czarne, dostępne na zapytanie. Wersja stacjonarna CJU na zamówienie.