{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres pomiarowy dla ⌀ | 1 500 mm - 1 900 mm | |
zakres pomiaru obwodów | 4 710 mm - 5 980 mm | |
szerokość taśmy | 16 mm | |
grubość taśmy | 0,2 mm | |
odczyt | 0,1 mm | |
Rodzaj produktu | Taśma miernicza |
Numer artykułu | 465680 5980 | |
EAN / GTIN | 2050001951465 | |
Numer producenta | 62000005 |