{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | DISTO™ | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
dokładność pomiaru | ±1,0 mm | |
gwint do statywu | 1/4 UNC cal | |
złącze | złącze Bluetooth | |
stopień ochrony IP | IP 65 | |
zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
wielofunkcyjna końcówka | tak | |
zasięg | 200 m | |
dodawanie / odejmowanie | tak | |
pomiar minimalny / maksymalny | tak | |
pomiar powierzchni i objętości | tak | |
pomiar pośredni (z równania Pitagorasa) | tak | |
czujnik pochylenia | 360 stopni | |
celownik cyfrowy z zoomem | 4-krotny | |
wywołanie wyników ostatnich pomiarów | tak | |
zasilanie bat. | litowo-jonowy | |
klasa lasera wg IEC 825-1 | 2 | |
długość | 144 mm | |
szerokość | 60 mm | |
wysokość | 24 mm | |
masa | 180 g | |
Rodzaj produktu | Dalmierz |
Numer artykułu | 465550 D5 | |
EAN / GTIN | 7640180531241 |