{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
dokładność pomiaru | ±1,5 mm | |
stopień ochrony IP | IP 54 | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 2 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081551 LR3 | |
zasięg | 60 m | |
dodawanie / odejmowanie | tak | |
pomiar minimalny / maksymalny | tak | |
pomiar powierzchni i objętości | tak | |
pomiar pośredni (z równania Pitagorasa) | tak | |
pomiar dynamiczny | tak | |
pamięć wartości pomiarów | 20 | |
akustyczne potwierdzenie pomiaru | tak | |
automatyczne wyłączanie | 3 min | |
zasilanie bat. | 2× 081551 LR3 | |
trwałość baterii (pomiary) | 4 000 | |
długość | 110 mm | |
szerokość | 46 mm | |
wysokość | 28 mm | |
masa | 100 g | |
Rodzaj produktu | Dalmierz |
Numer artykułu | 465540 60 | |
EAN / GTIN | 4045197838728 | |
Numer producenta | 465540 60 |