{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | EG II | |
długość linki | 10 m | |
szerokość taśmy | 13 mm | |
rodzaj początku taśmy | A | |
długość osłony | 138 mm | |
szerokość osłony | 115 mm | |
wysokość osłony | 32 mm | |
Rodzaj produktu | Taśma miernicza |
Numer artykułu | 463100 10 | |
EAN / GTIN | 4007368074786 |