• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Biała stal. taśma miernicza, w obudowie z tw. sztucz. 10 m

Nr art.: 462390 10
(PLN 16,10 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,84 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 247,85 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość linki (m) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma EG II
długość linki 10 m
szerokość taśmy 10 mm
długość osłony 79 mm
szerokość osłony 20 mm
wysokość osłony 79 mm
Rodzaj produktu Taśma miernicza

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 462390 10
EAN / GTIN 4007368006497

Opis

Wykonanie:

Biała, stalowa taśma miernicza, pokryta z obu stron lakierem piecowym.Taśma hartowana, odporna na korozję i wilgoć, zabezpieczona przed ścieraniem dzięki białej powłoce z żywicy syntetycznej. Składany zaczep (początek miary od wewnętrznej strony zaczepu). Osłona z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia.