Flessometro autoadesivo, scala da destra a sinistra 20 m

Nr art.: 462382 20
(CHF 0,80 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • CHF 12.00 /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w ciągu 1–2 tygodni
  • CHF 121.00 /szt.
na zamówienie
Dostawa do uzgodnienia
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma EG II
Rodzaj produktu Taśma miernicza

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 462382 20
EAN / GTIN 4007368030638

Opis

Esecuzione:

Nastro in acciaio con vernice bianca, resistente alla corrosione. Resistente all'abrasione, scala millimetrata. Ideale per banchi da lavoro. Resistente ad oli e sostanze chimiche. Spessore nastro 0,5 mm.
Con scala da destra a sinistra.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.